Bewegungssensor mit Stecker
BWGNGSENSO-F.INLEUCHT-M.STE
Art.-Nr. 096381 059
EAN 4065746287234
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Versorgungsspannung: 12V/24V
- Elektronik ist wasserfest vergossen
- Erfassungsbereich: 360° horizontal und 110° vertikal
- Maximale Entfernung: 7 Meter
- Schaltet nur bei Bewegung und Körperwärme
Der Bewegungssensor hat eine fest eingestellte Schaltzeit.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BWSOMS1 |
Breite | 60 mm |
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 125 mm |
Kabellänge | 1,5 m |
Produktgewicht (per Stück) | 0,260 kg |
Leistung | 120 W |
Nennspannung | 12 V |
Anzahl Ausgänge | 2 STK |
Werkstoff | PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |